項目 | 自動溫度控制器 |
準確性 | +/- 15度F |
安培 | 25 |
身高 | 2.9“ |
總長: | 2.9“ |
溫度。 範圍 | 60度至75度F |
電壓 | 高達 277 VAC |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
原產地 | US |
型號 | 準確性 | 安培 | 身高 | 總長: | 溫度。 範圍 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD101X-050 | +/- 15度F | 25 | 2.9“ | 2.9“ | 35度至50度F | 高達 277 VAC | 2" | 新台幣7,388元 | |
TD101X-060 | +/- 15度F | 25 | 2.9“ | 2.9“ | 45度至60度F | 高達 277 VAC | 2" | 新台幣7,484元 | |
TD101X-105 | +/- 15度F | 25 | 2.9“ | 2.9“ | 90度至105度F | 高達 277 VAC | 2" | 新台幣7,388元 | |
TD101X-200 | +/- 15度F | 25 | 2.9“ | 2.9“ | 185度至200度F | 高達 277 VAC | 2" | 新台幣7,388元 | |
TB111N-325 | +/- 5度F | 22 | 10.25“ | 10.25“ | 25度至325度F | 高達 480 VAC | 4.75“ | 新台幣36,736元 |