項目 | 排氣扇 |
安培 | 1.5 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 180 |
風管直徑 | 8-3 / 8“ |
格柵長度 | 11-1 / 2英寸 |
格柵材質 | 塑料 |
格柵寬度 | 11-1 / 2英寸 |
房屋高度 | 14.25“ |
外殼長度 | 調整4-1 / 2至9-1 / 2“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 14.5“ |
Hz | 60 |
電機轉速 | 1925 |
類別 | 穿牆 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 5.67 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 49.78 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機轉速 | 安培 | CFM @ 0.000英寸 SP | 類別 | CFM @ 0.100英寸 SP | 風管直徑 | 房屋高度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 1600 | 1.7 | - | 天花板或牆壁 | 270 | - | 3.25“ | 16.75“ | - | 詢價
| |
503 | 1725 | 1.5 | - | 天花板或牆壁 | 160 | 4" | 3.25“ | 14“ | 新台幣7,353元 | ||
504 | 1600 | 1.7 | 350 | 天花燈 | 350 | 10“ | 7" | - | 新台幣5,323元 | ||
505 | 1975 | 1.5 | 180 | 天花燈 | 180 | 8" | 7" | - | 新台幣5,993元 | ||
506 | 1625 | 1.7 | 470 | 廚房,牆,鍊式 | - | 10-3 / 8“ | 14.25“ | 調整4-1 / 2至9-1 / 2“ | - | 詢價
| |
509 | 1925 | 1.5 | 180 | 穿牆 | - | 8-3 / 8“ | 14.25“ | 調整4-1 / 2至9-1 / 2“ | 新台幣5,383元 | ||
511 | 1575 | 0.9 | - | 房間到房間 | 180 | - | 11.5“ | 調整3至5-1 / 2“ | 新台幣7,574元 |