得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線電壓機械Tstat |
顏色 | 白色 |
接觸額定電阻@ 120V | 22A |
接觸額定電阻@ 240V | 22A |
控制範圍 | 50度至85度F |
深度 | 1.5“ |
機箱類型 | 塑料蓋 |
滿載電流@ 120V | 15A |
身高 | 4.5“ |
輸入電壓 | 120到240 VAC |
安裝類型 | 標準電氣箱 |
開關數量 | 1 |
切換動作 | 上升營業 |
電壓範圍 | 120到240 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | CA |