得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 天花板通風機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 93 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 84 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 65 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 47 |
風管直徑 | 4" |
滿載電流 | 1.5 |
格柵長度 | 10-5 / 8英寸 |
格柵材質 | 聚合 |
格柵寬度 | 11-1 / 8英寸 |
房屋高度 | 5.75“ |
外殼長度 | 8.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 8" |
Hz | 60 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1380 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 天花燈 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 2.5 |
速度 | 1 |
速度控制 | 4C331或6E897 |
類別 | 帶燈商業稅 |
電壓 | 120 |
瓦 | 50 |
輪徑 | 5 7機構/ 16“ |
車輪材質 | 聚合 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 30.23 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | US |