項目 | 天花板通風機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 136 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 115 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 109 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 93 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 80 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 65 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 44 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 12 |
出料高度(英寸) | 6直徑 |
風管直徑 | 6" |
滿載電流 | 1.10 |
格柵長度 | 14輸入。 |
格柵材質 | 聚合 |
格柵寬度 | 14輸入。 |
房屋高度 | 11.75“ |
外殼長度 | 12.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 12.25“ |
Hz | 60 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 640 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 天花板或牆壁 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 0.5 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 0.8 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 0.9 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 1.3 |
速度 | 1 |
速度控制 | 4C331或6E897 |
類別 | 絕緣的 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 87 |
輪徑 | 7 13機構/ 16“ |
車輪材質 | 聚合 |
船重(kg) | 8.62 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 40.89 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 出料高度(英寸) | 排放寬度(英寸) | 風管直徑 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150 | 94 | 181 | 161 | - | 6直徑 | - | 6" | 1.3 | 新台幣9,997元 | ||
L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12“ | 5.00 | 新台幣37,348元 | ||
L200 | 144 | 231 | 214 | 51 | 直徑8 | - | 8" | 1.80 | 新台幣10,777元 | ||
L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 直徑8 | - | 8" | 2.1 | 新台幣11,259元 | ||
L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 直徑8 | - | 8" | 2.60 | 新台幣11,349元 | ||
L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | 新台幣19,124元 | ||
L500 | 339 | 538 | 520 | 186 | 4.5 | 18.5 | 10“ | 2.20 | 新台幣22,834元 |