項目 | 浴室風扇 |
安培 | 0.3 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 110 |
放 | 直式 |
風管直徑 | 6" |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
格柵長度 | 13-3 / 4英寸 |
格柵材質 | 啞光白色聚合物 |
格柵寬度 | 12-7 / 8英寸 |
加熱器 | 沒有 |
房屋高度 | 7.75“ |
外殼長度 | 11.375“ |
外殼材質 | 26 Guage鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 10.5“ |
Hz | 60 |
安裝位置 | 天花燈 |
額定轉速 | 1350 |
段落 | 1 |
要求 | 管道 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 0.7 |
類別 | 超靜音,濕度感應 |
電壓 | 120 |
瓦 | 90 |
船重(kg) | 5.47 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 39.62 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | US |
型號 | 電壓 | 安培 | CFM @ 0.100英寸 SP | 瓦 | 放 | 綠色認證或其他認可 | 房屋高度 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | 橫式 | 能源之星評級 | 7.625“ | 鍍鋅鋼 | 新台幣11,354元 | |
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | 橫式 | 能源之星評級 | 7.625“ | 鍍鋅鋼 | - | 詢價
|
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | 橫式 | 能源之星評級 | 7.625“ | 鍍鋅鋼 | 新台幣13,745元 | |
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | 橫式 | 能源之星評級 | 7.625“ | 鍍鋅鋼 | 新台幣17,075元 | |
QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | 橫式 | SCS室內優勢認證 | 7.625“ | 鍍鋅鋼 | 新台幣13,381元 |