項目 | 浴室風扇 |
安培 | 1 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 80 |
放 | 橫式 |
風管直徑 | 4" |
綠色認證或其他認可 | “能源之星” |
格柵長度 | 13“ |
格柵材質 | 聚合 |
格柵寬度 | 14 |
加熱器 | 沒有 |
房屋高度 | 7.625“ |
外殼長度 | 10.5“ |
外殼材質 | 金屬 |
外殼寬度 | 11.375“ |
Hz | 60 |
安裝位置 | 天花燈 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 0.3 |
電壓 | 120V |
瓦 | 27.4 |
船重(kg) | 6.48 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 35.31 |
原產地 | CN |