項目 | 浴室風扇 |
安培 | 0.7 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 80 |
放 | 橫式 |
風管直徑 | 4“或6” |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
格柵長度 | 13“ |
格柵材質 | 白色聚合物 |
格柵寬度 | 13-3 / 4“ |
加熱器 | 沒有 |
房屋高度 | 7.625“ |
外殼長度 | 10.5“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 11.375“ |
Hz | 60 |
安裝位置 | 天花燈 |
額定轉速 | 620 |
段落 | 1 |
要求 | 風管,(1)4W / C7型夜燈燈泡 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 比0.3少 |
電壓 | 120V |
瓦 | 84 |
船重(kg) | 6.08 |
船高(厘米) | 37.08 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 35.05 |
HS代碼 | 8414513000 |