扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BROWNING 2351955 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AX6EGH 8VX1900

BROWNING 2351955 三角帶,缺口,98% 效率,EPDM

有現貨
貨號:AX6EGH Model: 2351955,en交叉參考:8VX1900

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,525 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶

送貨信息:

船重(kg) 2.75
原產地US

產品型號

產品型號價錢
BROWNING 3668621 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AL4TVG 8VX1320 3668621新台幣10,005元
詢價
BROWNING 2351872 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AL4UBQ 8VX1120 2351872新台幣8,620元
詢價
BROWNING 2351898 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AX4APD 8VX1250 2351898新台幣9,931元
BROWNING 2351906 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AX4VQJ 8VX1400 2351906新台幣10,618元
BROWNING 2351930 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AX6EGG 8VX1700 2351930新台幣13,658元
BROWNING 2351914 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AX6FGT 8VX1500 2351914新台幣11,935元
BROWNING 2351948 V 型皮帶,有缺口,效率 98%,EPDM | AX6KPB 8VX1800 2351948新台幣13,738元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BROWNING 2351955 三角帶,缺口,98% 效率,EPDM
新台幣14,525元 /單元