項目 | 伸縮收卷 |
保持力(磅) | 700磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝板 | 開槽以適合枕頭塊 |
操作類型 | 手動螺絲調節 |
總長度 | 14.375“ |
板長 | 5-1 / 4“ |
板寬 | 1-1 / 2“ |
桿尺寸 | 0.625-11 UNC-2A |
尺寸 | 1" |
槽寬 | 7機構/ 16“ |
行程 | 9" |
行程長度 | 9" |
管尺寸 | 1-1 / 4平方呎 |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 管尺寸 | 材料 | 操作類型 | 總長度 | 桿尺寸 | 尺寸 | 槽寬 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-3-MS-SF-BP | 1-1 / 4平方呎 | 碳素鋼 | 手動螺絲調節 | 6.875“ | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7機構/ 16“ | 3" | - | 詢價
|
100-6-MS-SF-BP | 1-1 / 4平方呎 | 碳素鋼 | 手動螺絲調節 | 10.375“ | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7機構/ 16“ | 6" | - | 詢價
|
100-9-MS-SF-BP | 1-1 / 4平方呎 | 碳素鋼 | 手動螺絲調節 | 14.375“ | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7機構/ 16“ | 9" | - | 詢價
|
250-3-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方呎 | 碳素鋼 | 手動螺絲調節 | 8.5“ | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9機構/ 16“ | 3" | - | 詢價
|
250-6-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方呎 | 碳素鋼 | 手動螺絲調節 | 11.5“ | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9機構/ 16“ | 6" | - | 詢價
|
250-9-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方呎 | 碳素鋼 | 手動螺絲調節 | 14.5“ | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9機構/ 16“ | 9" | - | 詢價
|
250-12-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方呎 | 碳素鋼 | 手動螺絲調節 | 17.5“ | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9機構/ 16“ | 12“ | - | 詢價
|