項目 | 分接頭 |
顏色 | 黑色 |
連接器類型 | 絕緣穿刺 |
填充材料 | 凝膠 |
不易燃的 | 沒有 |
絕緣材料 | 耐紫外線聚合物 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.500“ |
最高 溫度 | 194學位F. |
最高 電壓 | 600 |
端口數量 | 2 |
類別 | 絕緣穿刺 |
線徑 | 3 AWG至4/0 |
電線類型 | 電器類 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | FR |
型號 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|
BTC2 / 0-14 | 4 AWG至2/0 | 新台幣1,355元 | |
比特幣500-4 | 2/0 至 500 kcmil | 新台幣6,850元 | |
BTC500-1 / 0 | 4/0 至 500 kcmil | 新台幣9,058元 | |
比特幣500-14 | 3/0 至 750 kcmil | 新台幣5,228元 |