項目 | 消防/救援頭盔 |
下巴帶 | 快速釋放三點 |
顏色 | 紅 |
適合帽子尺寸 | 6-1 / 2至8 |
外殼材料 | 熱塑性 |
尺寸 | 6 1/2至8 |
次數 | 前緣 |
吊燈 | 標準Sure-Lock(R)棘輪頭帶 |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 33.02 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 適合帽子尺寸 | 次數 | 吊燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優生 | 橙色 | 6-1 / 2至8“ | 現代 | 4點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣15,366元 | ||
URXBKR330 | 黑色 | 6-1 / 2至8“ | 現代 | 4點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣13,141元 | ||
URXWHR330 | 白色 | 6-1 / 2至8“ | 現代 | 4點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣13,141元 | ||
URX射線衍射儀330 | 紅 | 6-1 / 2至8“ | 現代 | 4點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣13,141元 | ||
URXYLR330 | 黃 | 6-1 / 2至8“ | 現代 | 4點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣13,141元 | ||
URXBLR330 | 藍色 | 6-1 / 2至8“ | 現代 | 4點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣13,141元 | ||
URXORR330 | 橙色 | 6-1 / 2至8“ | 現代 | 4點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣13,141元 |