項目 | 消防頭盔 |
下巴帶 | Nomex(R)快速發布和郵遞員幻燈片 |
適合帽子尺寸 | 6-1 / 2至8“ |
外殼材料 | 熱塑性 |
尺寸 | 6 1/2至8 |
吊燈 | 6分。 棘輪 |
船重(kg) | 2.04 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 40.01 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 6506103075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 適合帽子尺寸 | 外殼材料 | 次數 | 吊燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM6WH | 白色 | 6-1 / 2至8“ | 玻璃纖維 | 傳統啞光 | 6點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣17,209元 | ||
UM6WHGIZ2 | 白色 | 6-1 / 2至8“ | 玻璃纖維 | 傳統啞光 | 6點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣17,357元 | ||
UM6WHBRK2 | 白色 | 6-1 / 2至8“ | 玻璃纖維 | 傳統啞光 | 6點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣22,099元 | ||
UM6RD | 紅 | 6-1 / 2至8“ | 玻璃纖維 | 傳統啞光 | 6點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣17,209元 | ||
UM6RDGIZ2 | 紅 | 6-1 / 2至8“ | 玻璃纖維 | 傳統啞光 | 6點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣17,357元 | ||
UM6RDBRK2 | 紅 | 6-1 / 2至8“ | 玻璃纖維 | 傳統啞光 | 6點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣22,099元 | ||
UM6YL | 黃 | 6-1 / 2至8“ | 玻璃纖維 | 傳統啞光 | 6點Sure-Lock(R)棘輪 | 新台幣17,209元 |