項目 | 預告片傑克 |
調整範圍 | 15 |
結構 | 鐵件 |
完 | 外部噴漆,內部透明鋅 |
手柄 | 頂風 |
頭部 | 頂風 |
提升範圍 | 15“ |
起重能力 | 2000磅。 |
負載能力 | 3000磅。 |
安裝支架 | 焊接式/螺栓式支架 |
總高度 | 38.2“ |
縮回長度 | 23.2“ |
靜載能力 | 3000磅 |
類別 | 頂風拖車千斤頂 |
船重(kg) | 4.21 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 起重能力 | 負載能力 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15503242 | 5000磅。 | 5000磅。 | 5000磅。 | 新台幣2,320元 |