項目 | 拖車旋轉千斤頂 |
調整範圍 | 15 |
台面 | 7-1/2 x 3-3/4" |
結構 | 鐵件 |
完 | 灰色(外管)、鋅色(內管) |
手柄 | 頂風 |
頭部 | 頂風 |
提升範圍 | 15“ |
起重能力 | 7000磅。 |
負載能力 | 7000磅。 |
安裝支架 | 焊接式管狀安裝座 |
總高度 | 37.7“ |
縮回長度 | 15“ |
靜載能力 | 7000磅。 |
類別 | 大風 |
船重(kg) | 8.97 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8708295060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 完 | 起重能力 | 負載能力 | 總高度 | 縮回長度 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17815142 | 外部噴漆,內部透明鋅 | 5000磅。 | 5000磅。 | 42.4“ | 14.5“ | 5000磅。 | 新台幣4,271元 |