項目 | 帶芯酒吧 |
合金類 | 鋁綠合金 |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 13“ |
材料 | 鋁青銅 |
最高光伏 | 125,000 |
外直徑。 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | -450度至750度F |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
B954C006010-13 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣3,007元 | |
B954C008014-13 | 1" | 1.75“ | 新台幣5,586元 | |
B954C008016-13 | 1" | 2" | 新台幣7,576元 | |
B954C008020-13 | 1" | 2.5“ | 新台幣13,056元 | |
B954C008024-13 | 1" | 3" | 新台幣19,182元 | |
B954C010014-13 | 1.25“ | 1.75“ | 新台幣4,267元 | |
B954C010016-13 | 1.25“ | 2" | 新台幣6,388元 |