Bunting Bearings Es0024 | 固體粉末金屬棒,尺寸 3 X 6-1/2 英吋 | 22點02 | Raptor Supplies 台灣
BUNTING BEARINGS ES0024 固體粉末金屬棒,尺寸 3 x 6-1/2 英寸 | AG9WKV 22PT02

BUNTING BEARINGS ES0024固態粉末金屬棒,尺寸3 x 6-1 / 2英寸

有現貨
貨號:AG9WKV 型號:ES0024交叉參考:22PT02

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$11,208 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目實心條
合金類自潤滑軸承
總長:6.5“
材料青銅粉
最高光伏50,000
最高 溫度220學位F.
最小 溫度 評分10學位F.
標稱內部直徑。SOLID
標稱外徑3"
外直徑。3"
溫度。 範圍-10度至220度F
厚度3"

送貨信息:

船重(kg) 5.29
船高(厘米)7.62
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)7.62
原產地US

產品詳細說明:

  • 經過成型,燒結和上漿後,符合ASTM要求的SAE 841燒結青銅坯軸承將被SAE 30油真空浸漬以潤滑。 這些現成的青銅軸承可以在10至220華氏度的溫度範圍內有效運行。

產品型號

產品型號總長:標稱外徑外直徑。厚度價錢
BUNTING BEARINGS ES0002 固體粉末金屬棒,尺寸 1/4 x 2 英寸 | AG9WKC 22PR85 ES00022"1機構/ 4“1機構/ 4“1機構/ 4“新台幣144元
BUNTING BEARINGS ES0003 固體粉末金屬棒,尺寸 3/8 x 3 英寸 | AG9WKD 22PR86 ES00033"3機構/ 8“3機構/ 8“3機構/ 8“新台幣362元
BUNTING BEARINGS ES0004 固體粉末金屬棒,尺寸 1/2 x 6-1/2 英寸 | AG9WKE 22PR87 ES00046.5“1機構/ 2“1機構/ 2“1機構/ 2“新台幣766元
BUNTING BEARINGS ES0005 固體粉末金屬棒,尺寸 5/8 x 6-1/2 英寸 | AG9WKF 22PR88 ES00056.5“5機構/ 8“5機構/ 8“5機構/ 8“新台幣1,208元
BUNTING BEARINGS ES0006 固體粉末金屬棒,尺寸 3/4 x 6-1/2 英寸 | AG9WKG 22PR89 ES00066.5“3機構/ 4“3機構/ 4“3機構/ 4“新台幣1,464元
BUNTING BEARINGS ES0007 固體粉末金屬棒,尺寸 7/8 x 6-1/2 英寸 | AG9WKH 22PR90 ES00076.5“7機構/ 8“7機構/ 8“7機構/ 8“新台幣1,868元
BUNTING BEARINGS ES0008 固體粉末金屬棒,尺寸 1 x 6-1/2 英寸 | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5“1"1"1"新台幣2,343元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUNTING BEARINGS ES0024固態粉末金屬棒,尺寸3 x 6-1 / 2英寸
新台幣11,208元 /單元