扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUNTING 軸承 ET0610 有芯粉末金屬棒,尺寸 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 英寸 | AG9WLD 22PT10

BUNTING BEARINGS ET0610帶芯粉末金屬棒,尺寸3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2英寸

有現貨
貨號:AG9WLD 型號:ET0610交叉參考:22PT10

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,011 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶芯酒吧
合金類自潤滑軸承
內部Dia。3機構/ 4“
總長:6.5“
材料青銅粉
最高光伏50,000
最高 溫度220學位F.
最小 溫度 評分10學位F.
標稱內部直徑。3機構/ 4“
標稱外徑1機構/ 4“
外直徑。1.25“
溫度。 範圍-10度至220度F

送貨信息:

船重(kg) 0.83
船高(厘米)3.18
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)3.18
原產地US

產品詳細說明:

  • 經過成型,燒結和上漿後,符合ASTM要求的SAE 841燒結青銅坯軸承將被SAE 30油真空浸漬以潤滑。 這些現成的青銅軸承可以在10至220華氏度的溫度範圍內有效運行。

產品型號

產品型號內部Dia。標稱內部直徑。標稱外徑外直徑。價錢
BUNTING 軸承 ET0408 帶芯粉末金屬棒,尺寸 1/2 x 1 x 6-1/2 英寸 | AG9WKZ 22PT06 ET04081機構/ 2“1機構/ 2“1"1"新台幣1,628元
BUNTING 軸承 ET0412 有芯粉末金屬棒,尺寸 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 英寸 | AG9WLA 22PT07 ET04121機構/ 2“1機構/ 2“1機構/ 2“1.5“新台幣3,392元
BUNTING 軸承 ET0508 帶芯粉末金屬棒,尺寸 5/8 x 1 x 6-1/2 英寸 | AG9WLB 22PT08 ET05085機構/ 8“5機構/ 8“1"1"新台幣1,406元
BUNTING 軸承 ET0512 帶芯粉末金屬棒,尺寸 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 英寸 | AG9WLC 22PT09 ET05125機構/ 8“5機構/ 8“1機構/ 2“1.5“新台幣3,191元
BUNTING 軸承 ET0612 帶芯粉末金屬棒,尺寸 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 英寸 | AG9WLE 22PT11 ET06123機構/ 4“3機構/ 4“1機構/ 2“1.5“新台幣2,958元
BUNTING 軸承 ET0614 帶芯粉末金屬棒,尺寸 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 英寸 | AG9WLF 22PT12 ET06143機構/ 4“3機構/ 4“3機構/ 4“1.75“新台幣4,184元
BUNTING 軸承 ET0711 有芯粉末金屬棒,尺寸 7/8 x 1-3/8 x 6-1/2 英寸 | AG9WLG 22PT13 ET07117機構/ 8“7機構/ 8“3機構/ 8“1.375“新台幣2,238元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUNTING BEARINGS ET0610帶芯粉末金屬棒,尺寸3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2英寸
新台幣2,011元 /單元