BUNTING BEARINGS TMCB101406 套筒軸承 內徑 5/8 英寸 長度 3/4 英寸
商品名稱:AD4BPG
型號:TMCB101406交叉編號:41C716
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 套筒軸承 |
顏色 | 銀/銅 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 3機構/ 4“ |
材料 | C96900鑄銅,韌性3 |
最高光伏 | 275,000 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -250度至+550度 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483308040 |
原產地 | US |