項目 | 套筒軸承 |
顏色 | 銀/銅 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 1" |
材料 | C96900鑄銅,韌性3 |
最高光伏 | 275,000 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 1" |
溫度。 範圍 | -250度至+550度 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483308040 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|
TMCB121604 | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
TMCB121606 | 3機構/ 4“ | - | 詢價
|
TMCB121616 | 2" | - | 詢價
|