BUNTING BEARINGS TMCB202408 套筒軸承 內徑 1-1/4 英寸 長度 1 英寸
貨號:AD4BQC
型號:TMCB202408交叉編號:41C804
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 套筒軸承 |
顏色 | 銀/銅 |
內部Dia。 | 1.25“ |
總長: | 1" |
材料 | C96900鑄銅,韌性3 |
最高光伏 | 275,000 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | -250度至+550度 |
UPC | 717905244100 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483308040 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 最高光伏 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5機構/ 8“ | 1" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 7機構/ 8“ | -250度至+550度 | 新台幣1,012元 | |
TMCB141616 | 7機構/ 8“ | 2" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 1" | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB364032 | 2.25“ | 4" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 2.5“ | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB404824 | 2.5“ | 3" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 3" | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB566432 | 3.5“ | 4" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 4" | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 4.5“ | -250度至+550度 | - | 詢價
|
EP121612 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 粉末金屬青銅 (SAE 841) | 50,000 | 1" | 10年到220年 | 新台幣392元 | 詢價
|