Burrell Scientific 075-765-20-36 | 38mw62 搖床 | Raptor Supplies 台灣
BURRELL SCIENTIFIC 075-765-20-36 腕式搖床固定式 220V 1.8A 74lb | AH8EEU 38MW62

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-20-36 振動手腕動作固定 220V 1.8A 74lb

有現貨
貨號:AH8EEU 型號:075-765-20-36交叉參考:38MW62

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$216,296 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目振動篩
安培1.8
相容性測試UL / CSA / CE
深度18“
身高20“
Hz50
材料鋼,鋁
移動類型手腕動作
操作模式固定
範圍環境溫度4度至30度
解析度385轉
速度0到385 rpm
電壓220
瓦數396
重量容量10磅。
信號寬度19“

送貨信息:

船重(kg) 34.2
船高(厘米)50.8
船長(厘米)48.26
船寬(厘米)45.72
原產地US

產品型號

產品型號速度安培深度電壓重量容量信號寬度身高Hz價錢
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 搖床手腕動作固定 | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190到385 rpm3.618“11510磅。19“20“60新台幣142,842元
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 腕式振動器固定 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360到385 rpm1.818“22010磅。19“20“50新台幣144,839元
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 腕式搖床固定式 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190到385 rpm3.618“11510磅。19“20“60新台幣149,197元
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 腕式搖床固定式 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360到385 rpm1.818“22010磅。19“20“50新台幣155,080元
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 腕式搖床固定式 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190到385 rpm3.618“11510磅。19“20“60新台幣165,359元
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 腕式搖床固定式 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360到385 rpm1.818“22010磅。19“20“50新台幣129,727元
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 腕式搖床固定式 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190到385 rpm3.618“11510磅。19“20“60新台幣172,963元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-20-36 振動手腕動作固定 220V 1.8A 74lb
新台幣216,296元 /單元