項目 | 振動篩 |
安培 | 3.0 |
相容性測試 | UL / CSA / CE |
深度 | 18“ |
身高 | 20“ |
Hz | 60 |
材料 | 鋼,鋁 |
移動類型 | 手腕動作 |
操作模式 | 變量 |
範圍 | 環境溫度4度至30度 |
解析度 | 450轉 |
速度 | 0到450 rpm |
電壓 | 115 |
瓦數 | 345 |
重量容量 | 10磅。 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 45.72 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 速度 | 安培 | 深度 | 電壓 | 重量容量 | 信號寬度 | 身高 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075-775-04-19 | 0到385 rpm | 3.6 | 18“ | 115 | 10磅。 | 19“ | 20“ | 60 | 新台幣142,842元 | ||
075-775-04-36 | 0到385 rpm | 1.8 | 18“ | 220 | 10磅。 | 19“ | 20“ | 50 | 新台幣144,839元 | ||
075-775-08-19 | 0到385 rpm | 3.6 | 18“ | 115 | 10磅。 | 19“ | 20“ | 60 | 新台幣149,197元 | ||
075-775-08-36 | 0到385 rpm | 1.8 | 18“ | 220 | 10磅。 | 19“ | 20“ | 50 | 新台幣155,080元 | ||
075-775-12-19 | 0到385 rpm | 3.6 | 18“ | 115 | 10磅。 | 19“ | 20“ | 60 | 新台幣165,359元 | ||
075-775-12-36 | 0到385 rpm | 1.8 | 18“ | 220 | 10磅。 | 19“ | 20“ | 50 | 新台幣129,727元 | ||
075-775-16-19 | 0到385 rpm | 3.6 | 18“ | 115 | 10磅。 | 19“ | 20“ | 60 | 新台幣172,963元 |