Bussmann 10cif21 |高爆管式保險絲,10a,600vac | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN 10CIF21 高破裂筒狀保險絲,10A,600VAC

有現貨
貨號: BC9MYJ 型號:10CIF21

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$944 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目墨盒保險絲
交流電壓額定值600 VAC
身材墨盒刀片
額定電流10A
直流電壓額定值250 VDC
直徑13.8mm
保險絲尺寸/組HRCI-CA
指標風格無指標
中斷等級200kA
總長:54.5mm
安裝樣式飾釘
包裝體積
產品類別高破裂容量保險絲
終止類型向下螺栓
類別BS88英國標准保險絲
電壓(交流)600 VAC
電壓(直流)250VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.01

產品詳細說明:

  • CIF21系列

產品型號

產品型號身材額定電流價錢
BUSSMANN 25CIF21 特殊保險絲,高耐斷性,600VAC/250VDC,25A,卡式 | BD3月 25到岸價21墨盒刀片保險絲25A新台幣816元
BUSSMANN 6CIF21 特殊保險絲,高耐斷性,600VAC/250VDC,盒式 | BD3VNZ 6到岸價21墨盒刀片保險絲6A新台幣743元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN 10CIF21 高破裂筒狀保險絲,10A,600VAC
新台幣944元 /單元