項目 | 刀片式保險絲 |
身材 | 方體刀片保險絲 |
額定電流 | 125A |
保險絲尺寸/組 | NH00 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 雙重指標 |
製造商 系列 | NHG_B |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 刀刃 |
電壓(交流) | 500 VAC |
船重(kg) | 0.2 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125NHG01BI | - | 方體刀片 | 125A | - | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 500 VAC | 新台幣2,612元 | ||
35NHG02B | 500 VAC | 方體刀片 | 35A | NHG02 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 500 VAC | 新台幣3,777元 | ||
50NHG01B | - | 方體刀片 | 50A | - | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 500 VAC | 新台幣2,195元 | ||
500NHG3B | - | 方體刀片保險絲 | 500A | NHG3 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 500 VAC | 新台幣7,542元 | ||
250NHG03B | 500 VAC | 方體刀片 | 250A | NHG03 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 500 VAC | 新台幣6,787元 | ||
250NHG02BI | 500 VAC | 方體刀片保險絲 | 250A | NHG02 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 500 VAC | 新台幣3,379元 | ||
160NHG0B | 500 VAC | 方體刀片 | 160A | NHG0 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 500 VAC | 新台幣2,175元 |