項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 12 千伏交流電 |
額定電流 | 40A |
指標風格 | 撞針 |
製造商 系列 | 佛教徒 |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 限流保險絲鏈接 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 空氣保險絲鏈接 |
UPC | 051712241007 |
電壓(交流) | 12k 交流電 |
船重(kg) | 2.08 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
12BDGHA50 | 50A | 新台幣33,070元 | ||
12BDGHA6.3 | 6.3A | 新台幣26,293元 | ||
12BDGHA25 | 25A | 新台幣28,476元 | ||
12BDGHA35.5 | 35.5A | 新台幣29,966元 | ||
12BDGHA31.5 | - | 新台幣28,666元 | ||
12BDGHA3.15 | 3.15A | 新台幣25,878元 | ||
12BDGHA45 | 45A | 新台幣31,660元 |