項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | PT保險絲 |
直徑 | 1.625“ |
元件 | 雙重 |
保險絲放大器 | 2 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 80kA 在 15,500 VAC |
總長: | 12.875“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 15,500 VAC |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8535100020 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 保險絲放大器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
15-5CAVH0-5E | 1/2 | 新台幣27,079元 | ||
15-5CAVH1E | 1 | 新台幣26,762元 |