項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片保險絲 |
額定電流 | 160A |
保險絲尺寸/組 | NHG1 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 雙重指標 |
製造商 系列 | NHG_B-690 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.43 |
型號 | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 保險絲類型 | 製造商 系列 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224NHG1B | - | 方體刀片保險絲 | 224A | 延時/慢吹 | NHG_B | 500 VAC | 新台幣3,009元 | |
125NHG1B-690 | 690 VAC | 方體刀片保險絲 | 125A | 延時/慢吹 | NHG_B-690 | 690 VAC | 新台幣1,462元 | |
200NHG1B-690 | 690 VAC | 方體刀片保險絲 | 200A | 延時/慢吹 | NHG_B-690 | 690 VAC | 新台幣6,953元 | |
224NHG1BI-400 | 400 VAC | 方體刀片 | 224A | 慢吹 | - | 400 VAC | 新台幣3,843元 | |
355NHG1B | 500 VAC | 方體刀片保險絲 | 355A | 延時/慢吹 | NHG_B | 500 VAC | 新台幣2,945元 | |
80NHG1B-690 | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,217元 | |
250NHG1BI | - | - | - | - | NHG_B | - | 新台幣3,073元 |