項目 | 配電塊 |
深度 | 3.32“ |
總長: | 4" |
最高 安培 | 310 |
極數 | 3 |
二次連接/極 | 2 |
二次線範圍(AWG) | 1 / 4-20 x 9/16螺柱 |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
信號寬度 | 5.21“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |
型號 | 最高 安培 | 極數 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16375-1 | 420 | 1 | 12 | 14至4 AWG CU,12至4 AWG AL | 1.98“ | 新台幣3,408元 | |
16375-2 | 420 | 2 | 12 | 14至4 AWG CU,12至4 AWG AL | 3.6“ | 新台幣4,423元 | |
16375-3 | 420 | 3 | 12 | 14至4 AWG CU,12至4 AWG AL | 5.21“ | 新台幣8,704元 | |
16378-1 | 380 | 1 | 2 | 1 / 4-20 x 1螺柱 | 1.98“ | 新台幣2,961元 | |
16378-2 | 380 | 2 | 2 | 1 / 4-20 x 1螺柱 | 3.6“ | 新台幣4,817元 | |
16378-3 | 380 | 3 | 2 | 1 / 4-20 x 1螺柱 | 5.21“ | 新台幣5,341元 | |
16394-1 | 400 | 1 | 1 | 1 / 2-13 x 1-1 / 16螺柱 | 1.98“ | 新台幣3,538元 |