項目 | 配電塊 |
深度 | 2.93“ |
總長: | 5.5“ |
最高 安培 | 400 |
極數 | 1 |
二次連接/極 | 2 |
二次線範圍(AWG) | 3 / 8-16 x 1-7 / 16螺柱 |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
信號寬度 | 3.1“ |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |
型號 | 最高 安培 | 極數 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16528-1 | 840 | 1 | 8 | 6至3/0 AWG | 3.1“ | 新台幣7,589元 | |
16530-1 | 760 | 1 | 12 | 14至4 AWG | 3.1“ | 新台幣6,236元 | |
16541-1 | 380 | 1 | 21 | 14至6 AWG | 3.1“ | 新台幣14,497元 | |
16582-1 | 760 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-5 / 8螺柱 | 3.1“ | 新台幣5,613元 | |
16528-2 | 840 | 2 | 8 | (4)6至3/0 AWG,(4)14至4 AWG | 5.79“ | 新台幣8,344元 | |
16530-3 | 760 | 3 | 12 | 14至4 AWG | 8.48“ | 新台幣10,647元 | |
16541-2 | 380 | 2 | 21 | 14至6 AWG | 5.79“ | 新台幣20,720元 |