項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 17.500 千伏交流電 |
額定電流 | 31.5A |
指標風格 | 撞針 |
製造商 系列 | TDMEJ |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 中壓DIN保險絲鏈路限流備用 |
終止類型 | 墨盒(非標準) |
類別 | 備用保險絲鏈接 |
UPC | 784564100177 |
電壓(交流) | 17.5k 交流電 |
船重(kg) | 1.35 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 產品類別 | 終止類型 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5TDMEJ25 | 17.500 千伏交流電 | 25A | 中壓DIN保險絲鏈路限流備用 | 非標準墨盒 | 17.5k 交流電 | 新台幣26,154元 | ||
24TDMEJ40 | 24 千伏交流電 | 40A | 中壓DIN尺寸IEC保險絲 | 非標準墨盒 | 24k 交流電 | 新台幣29,422元 | ||
17.5TDMEJ20 | 17.500 千伏交流電 | 20A | 中壓DIN保險絲鏈路限流備用 | 非標準墨盒 | 17.5k 交流電 | 新台幣25,790元 | ||
24TDMEJ16 | 24 千伏交流電 | 16A | 中壓DIN尺寸IEC保險絲 | 墨盒(非標準) | 24k 交流電 | 新台幣27,788元 | ||
17.5TDMEJ50 | 17.500 千伏交流電 | 50A | 中壓DIN保險絲鏈路限流備用 | 非標準墨盒 | 17.5k 交流電 | 新台幣28,332元 | ||
17.5TDMEJ63 | 17.500 千伏交流電 | 63A | 中壓DIN保險絲鏈路限流備用 | 墨盒(非標準) | 17.5k 交流電 | 新台幣30,876元 | ||
24TDMEJ20 | 24 千伏交流電 | 20A | 中壓DIN尺寸IEC保險絲 | 非標準墨盒 | 24k 交流電 | 新台幣27,788元 |