項目 | 保險絲鏈接 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片 |
額定電流 | 125A |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速方形保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.14 |
型號 | 信號寬度 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 身高 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M1567D | - | 方體刀片保險絲 | 100A | - | - | - | - | 170M-D | 新台幣4,218元 | |
170M8555D | - | 方體刀片 | 1.4kA | - | - | - | - | - | 新台幣25,669元 | |
170M3817D | 64mm | 方體刀片 | 315A | - | 40mm | 200kA | 68mm | - | 新台幣8,298元 | |
170M5812D | 54mm | 方體刀片 | 630A | - | 68mm | 200kA | 72“ | - | 新台幣12,751元 | |
170M3809D | - | 方體刀片 | 50A | - | - | - | - | - | 新台幣8,028元 | |
170M4867D | - | 方體刀片保險絲 | 700A | - | - | - | - | 170M-D | 新台幣9,607元 | |
170M3816D | - | 方體刀片 | 250A | - | - | - | - | - | 新台幣8,298元 |