Bussmann 170m3954 | 半導體保險絲,100a,690vac | Raptor Supplies 台灣
BUSSMANN 170M3954 半導體保險絲,100A,690VAC | BD3BXX

BUSSMANN 170M3954 半導體保險絲,100A,690VAC

項目:BD3BXX 型號:170M3954
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$10,240 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值690 VAC
身材方體刀片
額定電流100A
安裝樣式擰緊
包裝體積
產品類別高速方形保險絲
終止類型螺紋插座
類別高速保險絲
電壓(交流)690 VAC

送貨信息:

船高(厘米)184.15
船長(厘米)154.94
船寬(厘米)109.22

產品詳細說明:

  • 170M系列

產品型號

產品型號交流電壓額定值額定電流保險絲尺寸/組安裝樣式終止類型電壓(交流)價錢
BUSSMANN 170M3961 半導體保險絲,400A,690VAC | BC7XWY 170M3961690 VAC400A-擰緊螺紋插座690 VAC新台幣13,581元
BUSSMANN 170M6081 半導體保險絲,400A,690VAC | BC8BMU 170M6081690 VAC400A-飾釘向下螺栓690 VAC新台幣27,510元
BUSSMANN 170M4808 半導體保險絲,63A,690VAC | BC8BVE 170M4808690 VAC63A-飾釘向下螺栓690 VAC新台幣5,954元
BUSSMANN 170M6277 半導體保險絲,1kA | BC8DYZ 170M6277-1kA----新台幣26,660元
BUSSMANN 170M3536 半導體保險絲,快斷型,160A,690VAC | BC8GAA 170M3536690 VAC160A45 x 45毫米擰緊螺紋插座690 VAC新台幣12,039元
BUSSMANN 170M7031 半導體保險絲,1.1kA,690VAC | BC8LYX 170M7031690 VAC1.1kA-擰緊螺紋插座690 VAC新台幣59,404元
BUSSMANN 170M4198 半導體保險絲,315A | BC8QMB 170M4198-315A----新台幣19,047元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN 170M3954 半導體保險絲,100A,690VAC
新台幣10,240元 /單元