Bussmann 170m4212 | 特殊保險絲,400a,690vac | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN 170M4212 特殊保險絲,400A,690VAC | BD3KJU

BUSSMANN 170M4212 特種保險絲,400A,690VAC

有現貨
商品名稱: BD3KJU 型號:170M4212

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,452 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
交流電壓額定值690 VAC
身材方體刀片保險絲
額定電流400A
製造商 系列170M TN 110型
安裝樣式飾釘
包裝體積
產品類別高速方形保險絲
終止類型向下螺栓
類別高速保險絲
電壓(交流)690 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.5

產品詳細說明:

  • 170M TN 110系列

產品型號

產品型號額定電流項目價錢
BUSSMANN 170M6218 特殊保險絲,1.5A,690VAC | BC7TRK 170M62181.5kA融合新台幣23,975元
BUSSMANN 170M3217 特殊保險絲,315A,690VAC | BC8DYQ 170M3217315A融合新台幣10,025元
BUSSMANN 170M6208 特殊保險絲,500A,690VAC | BC8NFT 170M6208500A融合新台幣16,874元
BUSSMANN 170M3219 特殊保險絲,400A,690VAC | BC8VLB 170M3219400A融合新台幣10,025元
BUSSMANN 170M5214 特殊保險絲,800A,690VAC | BC8VLE 170M5214800A融合新台幣15,444元
BUSSMANN 170M3213 特殊保險絲,高速,690VAC,125A,方形片狀保險絲 | BC9QZP 170M3213125A刀片式保險絲新台幣9,027元
BUSSMANN 170M3211 特殊保險絲,高速,690VAC,80A,方形片狀保險絲 | BC9VHB 170M321180A刀片式保險絲新台幣9,027元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN 170M4212 特種保險絲,400A,690VAC
新台幣11,452元 /單元