項目 | 刀片式保險絲 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片保險絲 |
額定電流 | 700A |
製造商 系列 | 170M BKN型 |
安裝樣式 | 擰緊 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速方形保險絲 |
終止類型 | 螺紋插座 |
類別 | 高速保險絲 |
UPC | 051712258760 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.38 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 身高 | 項目 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M6466-G | - | - | 融合 | - | - | 新台幣31,903元 | ||
170M5466-G | 1kA | - | 融合 | - | - | 新台幣19,076元 | ||
170M3460 | 63A | - | 刀片式保險絲 | - | - | 新台幣7,892元 | ||
170M6463 | 900A | - | 刀片式保險絲 | - | - | 新台幣19,630元 | ||
170M5460 | 500A | - | 融合 | - | - | 新台幣15,399元 | ||
170M3469 | 400A | - | 刀片式保險絲 | - | - | 新台幣8,884元 | ||
170M6416 | 1.25kA | - | 刀片式保險絲 | - | - | 新台幣21,164元 |