得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片 |
額定電流 | 100A |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速方形保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.24 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 安裝樣式 | 終止類型 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M3961 | 690 VAC | 400A | - | 擰緊 | 螺紋插座 | 690 VAC | 新台幣13,581元 | ||
170M6081 | 690 VAC | 400A | - | 飾釘 | 向下螺栓 | 690 VAC | 新台幣27,510元 | ||
170M4808 | 690 VAC | 63A | - | 飾釘 | 向下螺栓 | 690 VAC | 新台幣5,954元 | ||
170M6277 | - | 1kA | - | - | - | - | 新台幣26,660元 | ||
170M3536 | 690 VAC | 160A | 45 x 45毫米 | 擰緊 | 螺紋插座 | 690 VAC | 新台幣12,039元 | ||
170M7031 | 690 VAC | 1.1kA | - | 擰緊 | 螺紋插座 | 690 VAC | 新台幣59,404元 | ||
170M4198 | - | 315A | - | - | - | - | 新台幣19,047元 |