項目 | 刀片式保險絲 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片保險絲 |
額定電流 | 550A |
製造商 系列 | 170M 80型 |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速方形保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.59 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 身材 | 額定電流 | 身高 | 中斷等級 | 項目 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M5013 | 165 mm | 方體刀片保險絲 | 700A | 66 mm | 200 kA | 高速保險絲 | 286 mm | 融合 | 新台幣10,349元 | ||
170M5016 | - | 方體刀片保險絲 | 1kA | - | - | 刀片式保險絲 | - | 高速保險絲 | 新台幣13,511元 | ||
170M5009 | - | 方體刀片 | 450A | - | - | 半導體保險絲 | - | 高速保險絲 | 新台幣13,591元 | ||
170M5008 | - | 方體刀片保險絲 | 400A | - | - | 融合 | - | 高速保險絲 | 新台幣13,591元 | ||
170M5018 | - | 方體刀片 | 1.25kA | - | - | 半導體保險絲 | - | 高速保險絲 | 新台幣19,046元 | ||
170M5012 | - | 方體刀片保險絲 | 630A | - | - | 刀片式保險絲 | - | 高速保險絲 | 新台幣13,591元 | ||
170M5014 | - | 方體刀片保險絲 | 800A | - | - | 融合 | - | 高速保險絲 | 新台幣14,044元 |