得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片保險絲 |
額定電流 | 800A |
製造商 系列 | 170M |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速方形保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 1.48 |
產品 | 型號 | 電壓(交流) | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 項目 | 總長: | 安裝樣式 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M4173 | - | - | - | - | 融合 | - | - | - | 新台幣13,882元 | ||
170M8506 | 690 VAC | 690 VAC | 630A | - | 刀片式保險絲 | - | 擰緊 | 螺紋插座 | 新台幣18,053元 | ||
170M5374 | - | - | 630A | - | 保險絲 | - | - | - | 新台幣21,103元 | ||
170M8510 | 690 VAC | 690 VAC | 10kA | - | 融合 | - | 擰緊 | 螺紋插座 | 新台幣21,364元 | ||
170M6207 | - | - | 900A | - | 融合 | - | - | - | 新台幣12,420元 | ||
170M6832 | - | - | 1.6kA | - | 刀片式保險絲 | - | - | - | 新台幣29,768元 | ||
170M3968 | 690 VAC | 690 VAC | 100A | - | 融合 | - | 飾釘 | 向下螺栓 | 新台幣9,955元 |