項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片 |
額定電流 | 200A |
保險絲尺寸/組 | NHM2 |
保險絲類型 | 正常打擊 |
指標風格 | 雙重指標 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.65 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16NHM000B-690 | 690 VAC | 方體刀片保險絲 | 16A | NHM000 | 中/普通吹 | 保險絲 | 690 VAC | 新台幣2,252元 | ||
200NHM1B | 500 VAC | 方體刀片保險絲 | 200A | NHM1 | 中/普通吹 | 保險絲 | 500 VAC | 新台幣2,693元 | ||
250NHM1B | 500 VAC | 方體刀片保險絲 | 250A | NHM1 | 中/普通吹 | 保險絲 | 500 VAC | 新台幣1,802元 | ||
25NHM000B-690 | 690 VAC | 方體刀片保險絲 | 25A | NHM000 | 中/普通吹 | 融合 | 690 VAC | 新台幣1,951元 | ||
20NHM000B-690 | 690 VAC | 方體刀片保險絲 | 20A | NHM000 | 中/普通吹 | 保險絲 | 690 VAC | 新台幣2,252元 |