項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 24 千伏交流電 |
額定電流 | 63A |
指標風格 | 撞針 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 中壓DIN尺寸IEC保險絲 |
終止類型 | 非標準墨盒 |
類別 | 備用保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 24k 交流電 |
船重(kg) | 3.67 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 產品類別 | 終止類型 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5THMEJ80 | 17.500 千伏交流電 | 80A | 中壓DIN保險絲鏈路限流備用 | 墨盒(非標準) | 17.5k 交流電 | 新台幣35,960元 | ||
17.5THMEJ100 | 17.500 千伏交流電 | 100A | 中壓DIN保險絲鏈路限流備用 | 墨盒(非標準) | 17.5k 交流電 | 新台幣43,224元 |