項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片 |
額定電流 | 250A |
保險絲尺寸/組 | NHG2 |
保險絲類型 | 慢吹 |
指標風格 | 雙重指標 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.65 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80NHG00B-690 | 方體刀片保險絲 | 80A | NH00 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 新台幣4,301元 | ||
100NHG00B-690 | 方體刀片 | 100A | NH00 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 新台幣1,951元 | ||
500NHG3B-690 | 方體刀片 | 500A | NHG3 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 新台幣8,709元 | ||
50NHG00B-690 | 方體刀片保險絲 | 50A | NH00 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 新台幣2,919元 | ||
63NHG00B-690 | 方體刀片 | 63A | NH00 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 新台幣1,872元 | ||
425NHG3B-690 | 方體刀片保險絲 | 425A | NHG3 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 新台幣4,744元 | 詢價
| |
315NHG3B-690 | 方體刀片保險絲 | 315A | NHG3 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 新台幣3,493元 |