項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
課程 | D |
色標 | 黃 |
直徑 | 27機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 西門子5SB2 |
保險絲放大器 | 25 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100kA 在 500 VAC |
總長: | 2" |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 500 VAC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | SI |
型號 | 色標 | 直徑 | 功能上等於 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天一季度 | 灰色 | 27機構/ 32“ | 西門子5SB2 | 16 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 500 VAC | 新台幣274元 | |
63天一季度 | 銅 | 1機構/ 16“ | 西門子5SB4 | 63 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 500 VAC | 新台幣726元 | |
2天一季度 | 馬卡龍粉 | 27機構/ 32“ | 西門子5SB2 | 2 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 500 VAC | 新台幣299元 | |
25天一季度 | 黃 | 1機構/ 2“ | 西門子5SA2 | 25 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 500 VAC | 新台幣444元 | |
16天一季度 | 灰色 | 1機構/ 2“ | 西門子5SA2 | 16 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 500 VAC | 新台幣426元 | |
20天一季度 | 藍色 | 27機構/ 32“ | 西門子5SB2 | 20 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 500 VAC | 新台幣356元 | |
4天一季度 | 褐色 | 1機構/ 2“ | 西門子5SA2 | 4 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 500 VAC | 新台幣494元 |