項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 3.600 千伏交流電 |
額定電流 | 200A |
指標風格 | 撞針 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 英國標準IED中壓保險絲 |
終止類型 | 非標準墨盒 |
類別 | 油保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 3.6k 交流電 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 161.29 |
船長(厘米) | 645.16 |
船寬(厘米) | 161.29 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24OEGMA6.3 | 24 千伏交流電 | 6.3A | 24k 交流電 | 新台幣16,213元 | 詢價
| |
15.5OEFMA50 | 15 千伏交流電 | 50A | 15k 交流電 | 新台幣37,497元 | 詢價
| |
12 OHGMA50 | 12 千伏交流電 | 50A | 12k 交流電 | 新台幣17,546元 | ||
12OEFMA63 | - | 63A | 12k 交流電 | 新台幣16,953元 | ||
15.5OEFMA31.5 | 15 千伏交流電 | 31.5A | 15k 交流電 | 新台幣37,185元 | ||
3.6OEFMA100 | 3.600 千伏交流電 | 100A | 3.6k 交流電 | 新台幣14,701元 | ||
24OEGMA50 | 24 千伏交流電 | 50A | 24k 交流電 | 新台幣19,069元 |