項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 400 VAC |
身材 | 方體刀片 |
額定電流 | 35A |
保險絲尺寸/組 | NHG1 |
保險絲類型 | 慢吹 |
指標風格 | 雙重指標 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 400 VAC |
船重(kg) | 0.29 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80NHG01BI-400 | 400 VAC | 方體刀片 | 80A | NHG01 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 400 VAC | 新台幣3,044元 | ||
400NHG2BI-400 | 400 VAC | 方體刀片保險絲 | 400A | NHG2 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 400 VAC | 新台幣4,304元 | ||
63NHG01BI-400 | 400 VAC | 方體刀片保險絲 | 63A | NHG01 | 延時/慢吹 | 刀片式保險絲 | 400 VAC | 新台幣3,044元 | ||
125NHG01BI-400 | 400 VAC | 方體刀片保險絲 | 125A | NHG01 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 400 VAC | 新台幣3,044元 | ||
50NHG000BI-400 | 400 VAC | 方體刀片保險絲 | 50A | NHG000 | 延時/慢吹 | 刀片式保險絲 | 400 VAC | 新台幣1,384元 | ||
160NHG01BI-400 | 400 VAC | 方體刀片 | 160A | NHG01 | 慢吹 | 墨盒保險絲 | 400 VAC | 新台幣3,044元 | ||
63NHG000BI-400 | 400 VAC | 方體刀片保險絲 | 63A | NHG000 | 延時/慢吹 | 刀片式保險絲 | 400 VAC | 新台幣1,384元 |