項目 | 保險絲鏈接 |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 40A |
直流電壓額定值 | 750 VDC |
指標風格 | 無指標 |
製造商 系列 | KC36 |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 牽引保險絲鏈接 |
電壓(直流) | 750VDC |
船重(kg) | 0.15 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 交流電壓額定值 | 身材 | 安裝樣式 | 產品類別 | 終止類型 | 類別 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKC-A-5 | - | - | 墨盒刀片 | 飾釘 | - | 向下螺栓 | 保險絲鏈接 | - | 新台幣116元 | ||
40K07C | - | 660 VAC | 墨盒刀片 | 飾釘 | 高破裂容量保險絲 | 向下螺栓 | BS88英國標准保險絲 | 660 VAC | 新台幣2,548元 | ||
3.6WKLSJ400 | - | 3.600 千伏交流電 | - | - | - | 非標準墨盒 | 電機保險絲鏈接 | 3.6k 交流電 | 新台幣53,458元 | 詢價
| |
80年XNUMX月XNUMX日CJ | - | - | 墨盒刀片 | 飾釘 | - | 向下螺栓 | - | 600 VAC | 新台幣3,812元 | ||
NBE-70 | 國家教育局 | 1.500 千伏交流電 | 墨盒刀片保險絲 | 飾釘 | - | 向下螺栓 | 牽引保險絲鏈接 | 1.5k 交流電 | 新台幣19,011元 | ||
40LRC750 | - | - | 盒式磁帶 | 持有人 | - | 夾 | 牽引保險絲鏈接 | - | 新台幣7,078元 | ||
3.6WJON650 | - | 3.600 千伏交流電 | - | 飾釘 | 電動機保險絲鏈接DIN | 向下螺栓 | 電機保險絲鏈接 | 3.6k 交流電 | 新台幣21,126元 | 詢價
|