項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
課程 | PT保險絲 |
直徑 | 1" |
元件 | 雙重 |
保險絲放大器 | 1/2 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 50kA 在 5500 VAC |
總長: | 5.6“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 5500 VAC |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8535100020 |
原產地 | IN |
型號 | 主體材料 | 保險絲放大器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
5-5ABWNA1E | 陶瓷 | 1 | 5.6“ | 新台幣12,766元 | |
5-5ABWNA3E | 玻璃纖維 | 3 | 5 39機構/ 64“ | 新台幣11,799元 | |
5-5ABWNA2E | 陶瓷 | 2 | 5.6“ | 新台幣12,187元 | |
5-5ABWNA5E | 陶瓷 | 5 | 5.6“ | 新台幣12,295元 |