項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 7.200 千伏交流電 |
額定電流 | 160A |
指標風格 | 撞針 |
製造商 系列 | O |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 英國標準IED中壓保險絲 |
終止類型 | 墨盒(非標準) |
類別 | 油保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 7.2k 交流電 |
船重(kg) | 2.61 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5OEFMA25 | 15 千伏交流電 | 25A | 15k 交流電 | 新台幣37,185元 | 詢價
| |
12OEFMA20 | 12 千伏交流電 | 20A | 12k 交流電 | 新台幣15,593元 | ||
3.6OEFMA160 | 3.600 千伏交流電 | 160A | 3.6k 交流電 | 新台幣16,665元 | ||
12OEFMA50 | 12 千伏交流電 | 50A | 12k 交流電 | 新台幣16,872元 | ||
15.5OEFMA40 | 15 千伏交流電 | 40A | 15k 交流電 | 新台幣39,144元 | ||
24OEGMA10 | 24 千伏交流電 | 10A | 24k 交流電 | 新台幣16,422元 | ||
17.5 OHGMA20 | 17.500 千伏交流電 | 20A | 17.5k 交流電 | 新台幣16,615元 |