項目 | 保險絲鏈接 |
交流電壓額定值 | 7.200 千伏交流電 |
額定電流 | 31.5A |
保險絲類型 | 慢吹 |
指標風格 | 撞針 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高壓DIN配電保險絲 |
終止類型 | 非標準墨盒 |
類別 | 備用保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 7.2k 交流電 |
船重(kg) | 1.56 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 741.68 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 保險絲類型 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TFLSJ160 | 160A | - | 非標準墨盒 | 新台幣43,998元 | 詢價
| |
7.2TDLSJ40 | 40A | 延時/慢吹 | 墨盒(非標準) | 新台幣24,154元 | 詢價
| |
7.2TDLSJ50 | 50A | 延時/慢吹 | 墨盒(非標準) | 新台幣25,018元 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | 延時/慢吹 | 墨盒(非標準) | 新台幣21,137元 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | 延時/慢吹 | 墨盒(非標準) | 新台幣21,137元 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | 延時/慢吹 | 墨盒(非標準) | 新台幣21,137元 | 詢價
| |
7.2TDLSJ25 | 25A | 延時/慢吹 | 墨盒(非標準) | 新台幣22,430元 |