項目 | 電信保護保險絲 |
交流電壓額定值 | 125 VAC |
身材 | 盒式磁帶 |
額定電流 | 180mA |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
直徑 | 7.1mm |
保險絲尺寸/組 | 遠電 |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 視覺指示器針 |
總長: | 47.4mm |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 遠程電源指示器保險絲 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 電信電源保險絲 |
電壓(交流) | 125 VAC |
電壓(直流) | 300VDC |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 161.29 |
船長(厘米) | 105.16 |
船寬(厘米) | 27.1 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70G-1 / 2A | 盒式磁帶 | 500mA | 電信保護保險絲 | 新台幣913元 | ||
70P-1/10A | 墨盒保險絲 | 100mA | 保險絲 | 新台幣1,278元 | ||
70F-1 / 4A | 墨盒保險絲 | 250mA | 保險絲 | 新台幣1,136元 | ||
70J-3-1 / 2A | 墨盒保險絲 | 3.5A | 電信保護保險絲 | 新台幣913元 | ||
70N-10A | 墨盒保險絲 | 10A | 保險絲 | 新台幣958元 | ||
70A-1-1 / 3A | 墨盒保險絲 | 1.3A | 保險絲 | 新台幣913元 | ||
70I-1A | 墨盒保險絲 | 1A | 電信保護保險絲 | 新台幣913元 |