項目 | 融合 |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
課程 | AR類 |
額定電流 | 80A |
直徑 | 19.1mm |
保險絲尺寸/組 | BS88 |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 20mm |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 200 kA RMS Sym,50V DC 時 500 kA |
總長: | 76mm |
製造商 系列 | ET |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品數據表 | Bussmann-80et.pdf |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 融合 |
電壓(交流) | 500 VAC |
額定電壓 | 690V,700V |
瓦特損失 | 20W |
信號寬度 | 20mm |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2 |
船長(厘米) | 7.6 |
船寬(厘米) | 2 |
A.
A.
答:是的, Raptor Supplies 提供其他 Bussmann ET 系列熔斷器,例如 15 東部時間, 20 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 和 35 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 保險絲,額定電流分別為 15、20 和 35A。
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 身高 | 中斷等級 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 | 墨盒刀片 | 45A | - | 200kA | 半導體保險絲 | 77mm | 新台幣3,290元 | ||
63 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 | 墨盒刀片 | 63A | - | 200kA | 半導體保險絲 | 77mm | 新台幣3,784元 | ||
15 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 | 墨盒刀片保險絲 | 15A | - | - | 融合 | 77mm | 新台幣2,851元 | ||
12 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 | 墨盒刀片保險絲 | 12A | - | - | 半導體保險絲 | 77mm | 新台幣2,591元 | ||
56 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 | 墨盒刀片保險絲 | 56A | 19.1mm | 200kA | 半導體保險絲 | 77mm | 新台幣3,290元 | ||
20 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 | 墨盒刀片保險絲 | 20A | - | - | 融合 | 77mm | 新台幣2,591元 | ||
8 年 XNUMX 月 XNUMX 日美國東部時間 | 墨盒刀片保險絲 | 8A | - | - | 半導體保險絲 | 77mm | 新台幣2,591元 |